nVent Hoffman (Eldon) - Többkapus 35 FL21, IP65, RAL7035 SX074781 - EHTC2135G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 214 mm
Magasság - 210 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 35
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074781
Gyártói cikkszám
EHTC2135G
Gyártói típuskód
EHTC2135G
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
214 mm
Magasság:
210 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
35
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
25 mm
Menet fajtája:
metrikus
Többkapus 35 FL21, IP65, RAL7035