nVent Hoffman (Eldon) - Töltőlap, 2000 SX075178 - MPF2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1886 mm
Szélesség - 102 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075178
Gyártói cikkszám
MPF2000
Gyártói típuskód
MPF2000
Anyag:
acél
Magasság:
1886 mm
Szélesség:
102 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Töltőlap, 2000