nVent Hoffman (Eldon) - Töltőlap, 2200 SX075179 - MPF2200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2086 mm
Szélesség - 102 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075179
Gyártói cikkszám
MPF2200
Gyártói típuskód
MPF2200
Anyag:
acél
Magasság:
2086 mm
Szélesség:
102 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Töltőlap, 2200