nVent Hoffman (Eldon) - Tömítőkészlet, alsó lemez, És kábelek, 6 m tömítés és 1,6 m hab SX074540 - BG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 6000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074540
Gyártói cikkszám
BG01
Gyártói típuskód
BG01
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
6000 mm
Magasság:
30 mm
Szín:
fekete
Tömítőkészlet, alsó lemez, És kábelek, 6 m tömítés és 1,6 m hab