nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 0S, 4mm SX074412 - AG00S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 56 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074412
Gyártói cikkszám
AG00S
Gyártói típuskód
AG00S
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
56 mm
Szín:
fekete
Tömsz.-lemez,tömítés mérete 0S, 4mm