nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 1, 4mm SX074413 - AG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 240 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 86 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074413
Gyártói cikkszám
AG01
Gyártói típuskód
AG01
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
240 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
86 mm
Magasság:
4 mm
Szín:
fekete
Tömsz.-lemez,tömítés mérete 1, 4mm