Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 1S, 4mm SX074414 - AG01S

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 1S, 4mm SX074414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 340 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 86 mm

  • Magasság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074414

Gyártói cikkszám

AG01S

Gyártói típuskód

AG01S

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

340 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

86 mm

Magasság:

4 mm

Szín:

fekete

Tömsz.-lemez,tömítés mérete 1S, 4mm