Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 2, 8mm SX074420 - AGC02

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 2, 8mm SX074420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 340 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 126 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074420

Gyártói cikkszám

AGC02

Gyártói típuskód

AGC02

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

340 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

126 mm

Szín:

fekete

Tömsz.-lemez,tömítés mérete 2, 8mm