nVent Hoffman (Eldon) - Tömsz.-lemez,tömítés mérete 4, 4mm SX074419 - AG04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 540 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 126 mm
Magasság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074419
Gyártói cikkszám
AG04
Gyártói típuskód
AG04
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
540 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
126 mm
Magasság:
4 mm
Szín:
fekete
Tömsz.-lemez,tömítés mérete 4, 4mm