Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074357 - AFK11R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Szélesség - 210 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074357

Gyártói cikkszám

AFK11R5

Gyártói típuskód

AFK11R5

Kivitel:

vak

Szélesség:

210 mm

Magasság:

96 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Igen

Vastagság:

96 mm

Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035