nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074359 - AFK12R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 210 mm
Magasság - 96 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074359
Gyártói cikkszám
AFK12R5
Gyártói típuskód
AFK12R5
Kivitel:
vak
Szélesség:
210 mm
Magasság:
96 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
96 mm
Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035