Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074360 - AFK21R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 310 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074360

Gyártói cikkszám

AFK21R5

Gyártói típuskód

AFK21R5

Kivitel:

vak

Típus:

egyenes

Szélesség:

310 mm

Magasság:

96 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Igen

Vastagság:

96 mm

Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035