nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074361 - AFK21SR5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 310 mm
Magasság - 56 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074361
Gyártói cikkszám
AFK21SR5
Gyártói típuskód
AFK21SR5
Kivitel:
vak
Szélesség:
310 mm
Magasság:
56 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
56 mm
Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035