nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074366 - AFK41R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 510 mm
Magasság - 96 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074366
Gyártói cikkszám
AFK41R5
Gyártói típuskód
AFK41R5
Kivitel:
vak
Szélesség:
510 mm
Magasság:
96 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
96 mm
Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035