Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez, méret 1S, RAL7035 SX074347 - AF01SR5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez, méret 1S, RAL7035 SX074347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Szélesség - 242 mm

  • Magasság - 56 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074347

Gyártói cikkszám

AF01SR5

Gyártói típuskód

AF01SR5

Kivitel:

vak

Szélesség:

242 mm

Magasság:

56 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

56 mm

Tömszelence-lemez, méret 1S, RAL7035