nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelence-lemez, méret 4, RAL7035 SX074352 - AF04R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 542 mm
Magasság - 96 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074352
Gyártói cikkszám
AF04R5
Gyártói típuskód
AF04R5
Kivitel:
vak
Szélesség:
542 mm
Magasság:
96 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
96 mm
Tömszelence-lemez, méret 4, RAL7035