Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelencék HD M16 (1cs=5db) IP69 SX074580 - CGHD16

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelencék HD M16 (1cs=5db) IP69 SX074580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 5-5 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP69K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074580

Gyártói cikkszám

CGHD16

Gyártói típuskód

CGHD16

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

5-5 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP69K

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

Tömszelencék HD M16 (1cs=5db) IP69