Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelencék HD M20 (1cs=5db) IP69 SX074581 - CGHD20

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelencék HD M20 (1cs=5db) IP69 SX074581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 6-6 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP69K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074581

Gyártói cikkszám

CGHD20

Gyártói típuskód

CGHD20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

6-6 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP69K

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

Tömszelencék HD M20 (1cs=5db) IP69