nVent Hoffman (Eldon) - Tömszelencék HD M25 (1cs=5db) IP69 SX074582 - CGHD25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 12-12 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074582
Gyártói cikkszám
CGHD25
Gyártói típuskód
CGHD25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
12-12 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP69K
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen