Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Top cable frame, 200x1000x600 SX139610 - MCU2106R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Top cable frame, 200x1000x600 SX139610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574161221

Sonepar cikkszám

SX139610

Gyártói cikkszám

MCU2106R5

Gyártói típuskód

MCU2106R5

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Top cable frame, 200x1000x600