nVent Hoffman (Eldon) - Top console, 500x1000x494 SX139729 - MPCS101-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1 mm
Mélység - 494 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574192706
Sonepar cikkszám
SX139729
Gyártói cikkszám
MPCS101-316
Gyártói típuskód
MPCS101-316
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1 mm
Mélység:
494 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Top console, 500x1000x494