nVent Hoffman (Eldon) - Top console, 500x1200x494 SX139734 - MPCS121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1.2 mm
Mélység - 494 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574033726
Sonepar cikkszám
SX139734
Gyártói cikkszám
MPCS121
Gyártói típuskód
MPCS121
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1.2 mm
Mélység:
494 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Top console, 500x1200x494