Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Top console, 500x1600x494 SX139740 - MPCS161

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Top console, 500x1600x494 SX139740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 1.6 mm

  • Mélység - 494 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

716 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574033757

Sonepar cikkszám

SX139740

Gyártói cikkszám

MPCS161

Gyártói típuskód

MPCS161

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

1.6 mm

Mélység:

494 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP55

Ajtók száma:

2

Magasság:

500 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Top console, 500x1600x494