nVent Hoffman (Eldon) - Top console, 500x1600x494 SX139741 - MPCS161-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1.6 mm
Mélység - 494 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574203396
Sonepar cikkszám
SX139741
Gyártói cikkszám
MPCS161-316
Gyártói típuskód
MPCS161-316
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1.6 mm
Mélység:
494 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Top console, 500x1600x494