nVent Hoffman (Eldon) - Top console, 500x800x494 SX139722 - MPCS081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 494 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574033665
Sonepar cikkszám
SX139722
Gyártói cikkszám
MPCS081
Gyártói típuskód
MPCS081
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
494 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
12
Top console, 500x800x494