Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Transparent door, 1000x800 SX138232 - ADAB10080

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Transparent door, 1000x800 SX138232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574076341

Sonepar cikkszám

SX138232

Gyártói cikkszám

ADAB10080

Gyártói típuskód

ADAB10080

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

alumínium

Szélesség:

800 mm

Magasság:

1000 mm

Védettség (IP):

IP54

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Transparent door, 1000x800