nVent Hoffman (Eldon) - Transparent door, 300x300 SX138221 - ADA03030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574076600
Sonepar cikkszám
SX138221
Gyártói cikkszám
ADA03030
Gyártói típuskód
ADA03030
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Transparent door, 300x300