nVent Hoffman (Eldon) - Transparent door, 400x400 SX138223 - ADA04040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574076624
Sonepar cikkszám
SX138223
Gyártói cikkszám
ADA04040
Gyártói típuskód
ADA04040
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Transparent door, 400x400