nVent Hoffman (Eldon) - Transparent door, 400x600 SX138224 - ADA04060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574076631
Sonepar cikkszám
SX138224
Gyártói cikkszám
ADA04060
Gyártói típuskód
ADA04060
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Transparent door, 400x600