nVent Hoffman (Eldon) - Unibody, 1800x1000x400 SX138163 - A18104SS6FS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1.8 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241367
Sonepar cikkszám
SX138163
Gyártói cikkszám
A18104SS6FS
Gyártói típuskód
A18104SS6FS
Szélesség:
1 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1.8 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X