nVent Hoffman (Eldon) - Unibody, 1800x1200x400 SX138166 - A18124SSFSD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241411
Sonepar cikkszám
SX138166
Gyártói cikkszám
A18124SSFSD
Gyártói típuskód
A18124SSFSD
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
2
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Unibody, 1800x1200x400