nVent Hoffman (Eldon) - Unibody, 1800x600x400 SX138168 - A1864SSFS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241459
Sonepar cikkszám
SX138168
Gyártói cikkszám
A1864SSFS
Gyártói típuskód
A1864SSFS
Szélesség:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Unibody, 1800x600x400