Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Unibody, 1800x800x400 SX138170 - A1884SSFS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Unibody, 1800x800x400 SX138170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574241497

Sonepar cikkszám

SX138170

Gyártói cikkszám

A1884SSFS

Gyártói típuskód

A1884SSFS

Szélesség:

800 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság:

1800 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kefélt/csiszolt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Unibody, 1800x800x400