nVent Hoffman (Eldon) - Unibody, 2000x1000x600 SX138181 - A20106SSFS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241626
Sonepar cikkszám
SX138181
Gyártói cikkszám
A20106SSFS
Gyártói típuskód
A20106SSFS
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Unibody, 2000x1000x600