nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138061 - 01068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267010683
Sonepar cikkszám
SX138061
Gyártói cikkszám
01068
Gyártói típuskód
01068
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Universal conductor terminal