nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138070 - 01284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 62 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267012847
Sonepar cikkszám
SX138070
Gyártói cikkszám
01284
Gyártói típuskód
01284
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
62 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Universal conductor terminal