nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138071 - 01285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 115 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267012854
Sonepar cikkszám
SX138071
Gyártói cikkszám
01285
Gyártói típuskód
01285
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
115 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Universal conductor terminal