nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138073 - 01289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 65 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267012892
Sonepar cikkszám
SX138073
Gyártói cikkszám
01289
Gyártói típuskód
01289
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
65 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Universal conductor terminal