Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138074 - 01290

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 115 A

  • Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267012908

Sonepar cikkszám

SX138074

Gyártói cikkszám

01290

Gyártói típuskód

01290

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Max. vezetékkeresztmetszet:

35 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

115 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Universal conductor terminal