nVent Hoffman (Eldon) - Universal conductor terminal SX138075 - 01292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 175 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267012922
Sonepar cikkszám
SX138075
Gyártói cikkszám
01292
Gyártói típuskód
01292
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
175 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Universal conductor terminal