nVent Hoffman (Eldon) - Váz földelőcsatlakozása M6, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db) SX074724 - ECF06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 381 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074724
Gyártói cikkszám
ECF06
Gyártói típuskód
ECF06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
381 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
8 mm
Váz földelőcsatlakozása M6, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db)