nVent Hoffman (Eldon) - Védőburkolat, 275X175X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 100/200 SX074753 - EFCS20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 175 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 100 mm
Magasság - 275 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074753
Gyártói cikkszám
EFCS20
Gyártói típuskód
EFCS20
Szélesség:
175 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Magasság:
275 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védőburkolat, 275X175X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 100/200