Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Védőburkolat, 375X275X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 250/300 SX074754 - EFCS25-30

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Védőburkolat, 375X275X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 250/300 SX074754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 100 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074754

Gyártói cikkszám

EFCS25-30

Gyártói típuskód

EFCS25-30

Szélesség:

350 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

100 mm

Magasság:

450 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Átmérő:

0 mm

Maximum szellőztetők száma:

0

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Nem

Védőburkolat, 375X275X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 250/300