nVent Hoffman (Eldon) - Védőburkolat, 450X350X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 500/700 SX074755 - EFCS50-60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 275 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 100 mm
Magasság - 375 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074755
Gyártói cikkszám
EFCS50-60
Gyártói típuskód
EFCS50-60
Szélesség:
275 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Magasság:
375 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védőburkolat, 450X350X100, Rozsdamentes acél 304, EF(A) 500/700