nVent Hoffman (Eldon) - Vék. Kialak. Hutőegység 1500W, Beltéri, lágyacél, 230V, IP54 SX075296 - S101526G031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Szélesség - 400 mm
Magasság - 951 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075296
Gyártói cikkszám
S101526G031
Gyártói típuskód
S101526G031
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
400 mm
Magasság:
951 mm
Mélység:
260 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C
Vék. Kialak. Hutőegység 1500W, Beltéri, lágyacél, 230V, IP54