nVent Hoffman (Eldon) - Vék. Kialak. Hutőegység 2000W, Beltéri, lágyacél, 230V, IP54 SX075298 - S162026G031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075298
Gyártói cikkszám
S162026G031
Gyártói típuskód
S162026G031
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1580 mm
Mélység:
259 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C
Vék. Kialak. Hutőegység 2000W, Beltéri, lágyacél, 230V, IP54