Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Vék. Kialak. Hutőegység 2500W, Beltéri, lágyacél, 400V, IP54 SX075301 - S162546G031

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Vék. Kialak. Hutőegység 2500W, Beltéri, lágyacél, 400V, IP54 SX075301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 1580 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075301

Gyártói cikkszám

S162546G031

Gyártói típuskód

S162546G031

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

400 mm

Magasság:

1580 mm

Mélység:

259 mm

Feszültség fajtája:

AC

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Vék. Kialak. Hutőegység 2500W, Beltéri, lágyacél, 400V, IP54