nVent Hoffman (Eldon) - Vék. Kialak. Hutőegység 4000W, Beltéri, lágyacél, 400V, IP54 SX075302 - S164046G031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075302
Gyártói cikkszám
S164046G031
Gyártói típuskód
S164046G031
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1580 mm
Mélység:
340 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
10-55 °C
Vék. Kialak. Hutőegység 4000W, Beltéri, lágyacél, 400V, IP54