nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 1000x400 SX138674 - CVB1004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1 mm
Magasság - 400 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574183773
Sonepar cikkszám
SX138674
Gyártói cikkszám
CVB1004
Gyártói típuskód
CVB1004
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1 mm
Magasság:
400 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 1000x400