nVent Hoffman (Eldon) - Vent. bottom plate, 1000x500 SX138675 - CVB1005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1 mm
Magasság - 500 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574183780
Sonepar cikkszám
SX138675
Gyártói cikkszám
CVB1005
Gyártói típuskód
CVB1005
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1 mm
Magasság:
500 mm
Tartozék:
Igen
Vent. bottom plate, 1000x500